MDT - KNX USB Interface, 1TE REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCN-USBR.03
Bussystem KNX - Ja
Funk bidirektional - Nein
Ausführung - USB
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916100513
Sonepar Artikelnummer
121407237
Hersteller Artikelnummer
SCN-USBR.03
Hersteller Typ
SCN-USBR.03
Hersteller Artikel Nr.:
SCN-USBR.03
Bussystem KNX:
Ja
Funk bidirektional:
Nein
Ausführung:
USB
Montageart:
REG
Farbe:
grau
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Transparent:
Nein
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Mit Busankopplung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.044 kg


