MDT - KNX Wetterstation Home

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCN-WS3HW.01
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251916111830
Sonepar Artikelnummer
120353607
Hersteller Artikelnummer
SCN-WS3HW.01
Hersteller Typ
SCN-WS3HW.01
Hersteller Artikel Nr.:
SCN-WS3HW.01
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
sonstige
Wetterstation:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.328 kg


