MDT - Lithium-Metall-Batterie, MDT-ER26500, mit Kabel und Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZUB-ER26500
Größenbezeichnung - sonstige
Kapazität - 9000 mAh
Länge - 50 mm
Durchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916107864
Sonepar Artikelnummer
121391760
Hersteller Artikelnummer
ZUB-ER26500
Hersteller Typ
ZUB-ER26500
Hersteller Artikel Nr.:
ZUB-ER26500
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
9000 mAh
Länge:
50 mm
Durchmesser:
40 mm
Gewicht:
48 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85065090
Gewicht:
0.048 kg


