Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT DALI Control Broadcast Gateway 4 Kanal, 4TE, REG, KNX

kopierenkopieren
MDT - MDT DALI Control Broadcast Gateway 4 Kanal, 4TE, REG, KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-DABC4.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250560

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-DABC4.01

Hersteller Typ

MDTSCN-DABC4.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-DABC4.01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Kanäle:

4

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

DALI Control Broadcast Gateway, 4 Kanal, 4TE, REG, KNX, MDT. 4 intelligente DALI Broadcast Kanäle. Unterstützt bis zu 32 EVGs je Kanal. Erkennung von fehlerhaften EVGs und Lampenfehlern. Zwei integrierte und getrennte DALI Spannungsversorgungen. Unterstützt DALI und DALI-2 Standard, sowie DALI EVG DT6 / DT8. Innovative HSV-Farbsteuerung, RGB, RGBW und XY Farbe nach DALI DT8 Standard. Tunable White, Farbtemperatursteuerung. Auslesen der GTIN Nummer zur Geräterkennung. Energiesparfunktion zur Abschaltung der EVGs pro Kanal (über zusätzlichen KNX Schaltaktor). KNX Data Secure. Inbetriebnahme ab ETS 5.7. 3 Jahre Produktgarantie.