Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT Glasrahmen 2-fach für 55 mm Programme, Weiß

kopierenkopieren
MDT - MDT Glasrahmen 2-fach für 55 mm Programme, Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BE-GTR2W.01

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Glas

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916110529

Sonepar Artikelnummer

120331175

Hersteller Artikelnummer

BE-GTR2W.01

Hersteller Typ

BE-GTR2W.01

Hersteller Artikel Nr.:

BE-GTR2W.01

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Glas

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Ja

Geeignet für Einbauinstallation:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

92 mm

Höhe:

163 mm

Tiefe:

11 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70139900

Gewicht:

0.135 kg

MDT Glasrahmen 2-fach für 55 mm Programme, Weiß. Abdeckrahmen für Sortiment 55. Abmessungen (H x B): 163 x 92 mm. Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. 3 Jahre Produktgarantie.