Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT Glasrahmen Weiß, 25,4 cm / 10 Zoll

kopierenkopieren
MDT - MDT Glasrahmen Weiß, 25,4 cm / 10 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VCB-10WS.04

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Glas

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916147587

Sonepar Artikelnummer

120570712

Hersteller Artikelnummer

VCB-10WS.04

Hersteller Typ

VCB-10WS.04

Hersteller Artikel Nr.:

VCB-10WS.04

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Glas

Farbe:

weiß

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Einbauinstallation:

Ja

Breite:

318 mm

Höhe:

237 mm

Tiefe:

11 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70139900

Gewicht:

0.450 kg

MDT Glasrahmen Weiß, 25,4 cm / 10 Zoll. Ausführung für Touch Panel VisuControl VC-1001.04. Glasrahmen Weiß für 25,4 cm / 10 Zoll Touchpanel VisuControl (VC-1001.04). Abmessungen (H x B): 237 x 318 mm. 3 Jahre Produktgarantie.