Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX 55 x 55 mm LED Anzeige 12-fach reinweiß glänzend

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX 55 x 55 mm LED Anzeige 12-fach reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-LED55.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Meldetableau

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250569

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-LED55.01

Hersteller Typ

MDTSCN-LED55.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-LED55.01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Meldetableau

Montageart:

Unterputz

Display:

LED

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX LED Anzeige 55, Reinweiß glänzend. Ausführung mit 12 RGB LED. Integrierter Busankoppler. Passend für 55 mm Schalterprogramme z.B.: GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. 12 unabhängige voneinander schaltbare RGB LEDs. Mittiges Schriftfeld mit Deckfolie zur individuellen Beschriftung. 3 Objekte je LED. 4 Zustände je LED möglich (Wert=0, Wert=1, Prioritätsobjekt=1, Ausfall des Objekts). 8 Logikblöcke mit je 8 Eingängen. 4 Module zum Vergleichen von Telegrammen. Helligkeit in 2 Stufen einstellbar. Tag-/Nachtobjekt. Abschaltung/Reduzierung der Helligkeit. Anwesend/Abwesend Objekt. Ausfallüberwachung der Objekte mit Meldefunktion. Objekt mit Meldefunktion (z.B. Abwesend oder Fenster geöffnet). 3 Jahre Produktgarantie.