Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX 55 x 55 mm Raumtemperaturregler ohne Einstellrad reinweiß matt

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX 55 x 55 mm Raumtemperaturregler ohne Einstellrad reinweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-RT1UP.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250597

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-RT1UP.01

Hersteller Typ

MDTSCN-RT1UP.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-RT1UP.01

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

KNX Raumtemperaturregler 55, Reinweiß matt. Montage in Schalterdose. Integrierter Busankoppler. Passend für 55 mm Schalterprogramme z.B.: GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Reglertyp (2-Punkt, PI, PWM) auswählbar. Speicherung der Sollwerte bei Busspannungsausfall. Bit/Byte Objekt zur Sollwertverstellung. Temperaturregelung von Innenräumen, Messbereich -10 bis +50 °C. Grenzwerte Min/Max, Frostalarm, Min/Max Wertespeicher. Sollwertvorgabe über Visualisierung, z.B. MDT VisuControl. Tag-/Nacht-/Frostschutzbetrieb. Statusrückmeldung über HVAC und RHCC Status Objekte. Umschaltung der Betriebsart über Bit/Byte Objekte. Einbau mit mitgeliefertem Tragring. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.