Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX 55 x 55 mm Taster Smart 4-fach mit Farbdisplay reinweiß glänzend

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX 55 x 55 mm Taster Smart 4-fach mit Farbdisplay reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-TAS550401

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 4

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250382

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-TAS550401

Hersteller Typ

MDTBE-TAS550401

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-TAS550401

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

4

Farbe:

weiß

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Display:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Taster Smart 55 4-fach mit Farbdisplay, Reinweiß glänzend. Ausführung mit 4 Tasterflächen. Integrierter Busankoppler. Passend für 55mm Schalterprogramme z.B.: BERKER S1, B3, B7, Q1, Q3, Q.7, GIRA Standard 55, E2,E22, Event, Esprit, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW, MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige. Hintergrundfarbe des Displays einstellbar (weiß oder schwarz). Displayhelligkeit über Helligkeits- und Tag/Nacht Objekt einstellbar. Anzeige von Innen-/Außentemperatur und Uhrzeit. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte. Symbole und freie Texte für jede Taste/Funktion einstellbar. Kurzer/langer Tastendruck mit 2 Objekten. Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.