Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX 55x55mm Taster Smart 4-fach mit Farbdisplay schwarz matt

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX 55x55mm Taster Smart 4-fach mit Farbdisplay schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBETAS55T4601

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250482

Hersteller Artikelnummer

MDTBETAS55T4601

Hersteller Typ

MDTBETAS55T4601

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBETAS55T4601

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

KNX Taster Smart 55 4-fach mit Farbdisplay, Temperatur- und Feuchtesensor. Schwarz matt. Ausführung mit 4 Tasterflächen. Integrierter Busankoppler. Passend für 55 mm Schalterprogramme z.B.: GIRA E2 oder BERKER B3, B7 oder JUNG A550 oder MERTEN M-Pure. Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige. Hintergrundfarbe des Displays einstellbar (weiß oder schwarz). Displayhelligkeit über Helligkeits- und Tag/Nacht Objekt einstellbar. Anzeige von Innen-/Außentemperatur und Uhrzeit. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte. Symbole und freie Texte für jede Taste/Funktion einstellbar. Kurzer/langer Tastendruck mit 2 Objekten. Temperatursensor zur Raumtemperaturmessung. Zusätzliche Funktion zur Temperatureinstellung. Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Empfohlene Montagehöhe 1,05 - 1,20m. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.