Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX 55x55mm Temp./Feuchtesensor schwarz matt Up

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX 55x55mm Temp./Feuchtesensor schwarz matt Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCNTFS556.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250634

Hersteller Artikelnummer

MDTSCNTFS556.01

Hersteller Typ

MDTSCNTFS556.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCNTFS556.01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 55, Schwarz matt. Montage in Schalterdose. Integrierter Busankoppler. Passend für 55 mm Schalterprogramme z.B.: GIRA E2 oder BERKER B3, B7 oder JUNG A550 oder MERTEN M-Pure. Raumtemperatursensor für Innenräume. Messbereich -10 bis +50 °C. Feuchtesensor mit Berechnung des Taupunktes. Meldung beim Verlassen des Behaglichkeitsbereiches. Grenzwerte Min/Max, Min/Max Speicher. Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. Empfohlene Montagehöhe: 1,60 m. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.