Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX 63 x 63 mm Bewegungsmelder mit Temp.sensor reinweiß glänzend

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX 63 x 63 mm Bewegungsmelder mit Temp.sensor reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-BWM63T02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250558

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-BWM63T02

Hersteller Typ

MDTSCN-BWM63T02

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-BWM63T02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Bewegungsmelder/Automatik Schalter TS 63, Studioweiß glänzend. Ausführung mit Temperatursensor und 2 Sensortasten. Montage in Schalterdose. Integrierter Busankoppler. Passend für 63 mm Standard Schalterprogramme z. B.: Busch-Jaeger future linear, solo, carat und Busch-axcent. Bewegungsmelder mit Lichtsensor und 2 Sensoren. Zwei Sensortasten für beliebige Funktionen. Temperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur. Erfassungswinkel H 180° / V 15°, Reichweite 6-10 m Ø. Geeignet für Haustiere bis 12 kg. Auslöseempfindlichkeit Tag/Nacht/Präsenz einzeln einstellbar. Erkennung der Bewegungsrichtung. 2 Lichtkanäle, 1 HLK- und Alarmkanal. Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. Master/Slave Funktion, Szenen und Logikfunktionen. Integriertes weißes LED Nachtlicht. Tag/Nacht Funktion, Orientierungslichtfunktion. Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit. Externer Tastereingang für Automatik und Handbetrieb. Empfohlene Montagehöhe 1,05 - 1,20 m. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.