Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX 63 x 63 mm Nebenstelle mit Farbdisplay reinweiß glänzend UP

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX 63 x 63 mm Nebenstelle mit Farbdisplay reinweiß glänzend UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-RTN63S01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250589

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-RTN63S01

Hersteller Typ

MDTSCN-RTN63S01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-RTN63S01

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 63, Studioweiß glänzend. Mit Farbdisplay, Temperatur- und Feuchtesensor. Montage in Schalterdose. Integrierter Busankoppler. Passend für 63 mm Schalterprogramme, z.B. Busch-Jaeger future linear, solo, carat und Busch-axcent. Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige. Hintergrundfarbe w/s und Displayhelligkeit einstellbar. Anzeige von Soll- und Isttemperatur. Raumtemperatur-Nebenstelle für Innenräume. Messbereich -10 bis +50 °C. Einfache Sollwertverschiebung über separate +/- Tasten. 1Bit +/-, 1Byte oder 2Byte Absolutobjekt zur Sollwertverstellung. Grenzwerte Min/Max, Min/Max Speicher. Raumtemperaturregelung im Zusammenspiel mit den MDT AKH-Heizungsaktoren. Lüftungssteuerung mit Hand- oder Automatikbetrieb. Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. Empfohlene Montagehöhe: 1,6 m. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.