Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Analogmodul 0-10 V 2-fach Up

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Analogmodul 0-10 V 2-fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTAIO-0210V.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Basismodul

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250238

Hersteller Artikelnummer

MDTAIO-0210V.01

Hersteller Typ

MDTAIO-0210V.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTAIO-0210V.01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Basismodul

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX Analog I/O 2-fach, UP, 0-10 V, Ein-/Ausgang umschaltbar. Geeignet als analoger Ausgang zur Steuerung von Lüftungsanlagen und anderen Geräten mit 0-10 V Eingang. Ebenso geeignet als analoger Eingang zur Erfassung von Drehzahl oder anderen 0-10 V Messdaten. Jeder Kanal kann unabhängig konfiguriert werden (Ein-/Ausgang). Ein-/Ausgänge galvanisch vom Bus getrennt. Ein-/Ausgänge galvanisch untereinander verbunden. Spannung für Ausgangsbetrieb wird im Aktor erzeugt. Keine externe Spannungsversorgung notwendig. Eingangsbetrieb 0-10 V / 2-10 V oder 0-20 mA / 2-20 mA (umschaltbar), Umrechnung von Messeinheit und DPT einstellbar, Min/Max Funktion, Drahtbrucherkennung, Schwellwert- und Ampelfunktion. Ausgangsfunktionen 0-10 V: Steuerung über 1Byte, 2Byte oder 1Bit Objekte, Tag-/Nachtfunktion zur Begrenzung des Stellwertes, Notbetrieb bei Sollwertausfall. Einbau in die Schalterdose. Abmessungen (B x H x T): 41 mm x 41 mm x 12 mm. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). 3 Jahre Produktgarantie.