Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Bedienzentrale Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff schwarz matt

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Bedienzentrale Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-BZS860601

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250294

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-BZS860601

Hersteller Typ

MDTBE-BZS860601

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-BZS860601

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

KNX Bedienzentrale Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff, Schwarz matt. Ausführung mit 6 Tasten. Integrierter Busankoppler. Großes, aktives Farbdisplay (automatische Helligkeitsanpassung). Vier Direktbedienfunktionen (z. B. Anwesend, Licht, Jalousie). 20 Bedienfunktionen über Menü/Schaltuhr (z.B. Dimmen/Jalousie/Schalten/Werte senden/Szenen/Temperatursollwerte). Codeschloss mit 4-6 Ziffern zur Gerätesperrung oder Alarm-Scharfschaltung. Tages-/Wochen-/Astro-Zeitschaltuhr (20 Kanäle mit je 6 Schaltzeiten). Urlaubsfunktion mit Zeitraumaktivierung. Automatische Feiertagsberechnung. Komfortabler Raumtemperaturregler mit Temperatursensor. Lüftungssteuerung (Hand oder Automatik). Anzeige von Innen-/Außentemperatur, Sollwert und Uhrzeit/Datum. Anzeige von Statusinformationen / Meldungen(1Bit)/(14Byte). 6 Status LEDs unabhängig ansteuerbar. 6 Logikblöcke mit je 4 Eingängen. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Einbau in Schalterdose, Abmessungen (B x H): 86 mm x 86 mm. Empf. Montagehöhe: 1,6 m. 3 Jahre Produktgarantie.