Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Binäreingang 16-fach potentialfrei REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Binäreingang 16-fach potentialfrei REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-16000.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250423

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-16000.02

Hersteller Typ

MDTBE-16000.02

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-16000.02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Art der Eingangsspannung:

gepulst

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX Binäreingang 16-fach, 8TE, REG, Ausführung potentialfrei. Ausführung zum Anschluß potentialfreier Kontakte. LED Anzeige für jeden Kanal, Leitungslänge max. 100 m. Zum Anschluß von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. 4 integrierte Logikmodule, z.B. zur Auswertung der Eingänge (z.B. Fenster geschlossen oder zweites Objekt senden). Schließer- oder Öffnerbetrieb, Kontaktzustand senden. Dimmer- und Jalousiefunktion für Ein- und Zweitaster Betrieb. Werte senden, Zwangsführung. Szenen, Sperrobjekte für jeden Kanal. Tasterbetrieb mit kurzem/langem Tastendruck und 2 Objekten. Impuls- und Schaltzähler mit umfangreichen Zählerfunktionen (geeignet für 30ms S0 Impulse, z.B. Eltako DSZ). Zyklisches Senden, Senden nach Reset. Intern erzeugte 12V Kontaktspannung. 3 Jahre Produktgarantie.