Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX CO2/VOC Kombisensor 55x55 reinweiß glänzend

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX CO2/VOC Kombisensor 55x55 reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-CO2MGS02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - CO2-Sensor

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250559

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-CO2MGS02

Hersteller Typ

MDTSCN-CO2MGS02

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-CO2MGS02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

CO2-Sensor

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Reinweiß glänzend. Ausführung mit 2 Sensoren. Integrierter Busankoppler. Kombisensor zur Messung der CO2 und Mischgas Konzentration (VOC), der Raumtemperatur und der relativen Luftfeuchte. Oberer und unterer Schwellwert einstellbar je Messwert. Integrierter Raumtemperaturregler (2-Punkt, PI, PWM).Luftgüteregelungsfunktion als Stufen-/ PI-Regler für CO2-/ oder VOC-Sensor einstellbar. 4 Stufenregler mit 1Bit Ausgängen oder 1 Byte Ausgang mit einstellbaren Schwellen. PI-Regler mit extern einstellbarem Sollwert und einstellbaren Regelparametern. Luftqualitätsampelfunktion einstellbar auf CO2- oder VOC-Sensor mit 4 Farbkanälen und einstellbaren 1Bit-/ Szenen-/ RGB- oder HSV-Ausgangsobjekten. Tag / Nachtfunktion. Einbau in winddichter UP Dose mit mitgeliefertem Tragring. Versorgung über KNX Bus ohne Hilfsspannung. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.