Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX DaliControl Gateway, 4TE, REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX DaliControl Gateway, 4TE, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-DA641.04

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250561

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-DA641.04

Hersteller Typ

MDTSCN-DA641.04

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-DA641.04

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

DALI Control 64 Gateway, 4TE, REG, KNX, MDT. Das Gateway ist DALI-2 zertifiziert. Farbeinstellung durch HSV Ansteuerung. Einzelansteuerung von bis zu 64 EVG / 16 DALI Gruppen. Unterstützt DALI und DALI-2 Standard, sowie DALI EVG DT6/DT8. Innovative HSV Farbsteuerung, RGB, RGBW und XY Farbe nach DALI DT8 Standard (16 DALI Gruppen). Tunable White Farbtemperatursteuerung (16 DALI Gruppen). Integriertes Farbsteuermodul zur zeitabhängigen Steuerung. der Lichtfarbe mit bis zu 300 Schritten. Aktive Statusabfrage einzelner EVGs bei externer Übersteuerung. Unterstützt EVGs vom Device-Typ 51, um Energie- oder Leistungswerte direkt zur Verfügung zu stellen. Betriebsarten Normalbetrieb, Dauerbetrieb, Nachtbetrieb, Treppenhausbetrieb und Panikbetrieb, Handbedienung. 16 Szenen mit individuellen Andimmzeiten. Energiesparfunktion zur Abschaltung der EVGs in den DALI Gruppen (über zusätzlichen KNX Schaltaktor). Fehlererkennung von Lampenfehlern und fehlerhaften EVGs. EVG Schnellaustausch. Kostenfreie DCA App zur Inbetriebnahme des DALI Bussystems und Konfiguration der Szenen und Zeitsteuerung. Inbetriebnahme mit ETS5. 3 Jahre Produktgarantie.