Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX DALIControl IP Gateway PRO64 DALI-2 REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX DALIControl IP Gateway PRO64 DALI-2 REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCNDA641P04S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250614

Hersteller Artikelnummer

MDTSCNDA641P04S

Hersteller Typ

MDTSCNDA641P04S

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCNDA641P04S

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

DALI Control Pro64 Gateway, 4TE, REG. Das Gateway ist als Multi-Master DALI-2 zertifiziert. Mit dimmbarer Farbeinstellung durch HSV Ansteuerung. Einzelansteuerung von bis zu 64 EVG / 16 DALI Gruppen. KNX Data Secure. Unterstützt DALI und DALI-2 Standard. Es können bis zu 8 DALI-2 Bewegungsmelder oder Lichtsensoren angeschlossen werden. Innovative HSV Farbsteuerung, RGB, RGBW und XY Farbe nach DALI DT8 Standard in 64 Einzelkanälen/16 Gruppen. Tunable White Farbtemperatursteuerung in 64 Einzelkanälen/16 Gruppen. Unterstützung verschiedenster DALI DT6/DT8 EVG. Unterstützung von Einzelbatterienotleuchten DT-1 und Notleuchten. Integriertes Farbsteuermodul zur zeitabhängigen Steuerung. Handbedienung für alle 16 Gruppen. 16 Szenen mit individuellen Andimmzeiten. Energiesparfunktion, 16 flexible Standby-Gruppen zur Abschaltung beliebiger Einzelkanäle/Gruppen von EVGs (über zusätzlichen KNX Schaltaktor). Einfache Gruppenzuordnung direkt am Display. Dali Inbetriebnahme über Webbrowser oder am Gerät möglich. Erkennung von fehlerhaften Lampen und EVGs. EVG Schnellaustausch. Kostenfreie DCA App zur Inbetriebnahme des DALI Bussystems. Inbetriebnahme mit ETS5. 3 Jahre Produktgarantie.