Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Dämmerungs- / Temperatursensor

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Dämmerungs- / Temperatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-DTSEN101

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250563

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-DTSEN101

Hersteller Typ

MDTSCN-DTSEN101

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-DTSEN101

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

sonstige

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Dämmerungssensor / Temperatursensor KNX zur Erfassung und Auswertung der Außenhelligkeit und Außentemperatur. Mit integriertem Busankoppler.Helligkeitssensor zur Erfassung von Dämmerung und Helligkeit. Temperatursensor zur Erfassung der Außentemperatur. Für jeden Messwert können 2 Schwellwerte festgelegt werden. Ein- / Ausschaltverzögerung je Schwellwert einstellbar. Funktion für Tag-/Nacht-Objekt. Dämmerungswert 0 - 1000 Lux. Temperaturbereich -20 Grad C bis + 55 Grad. Schutzart: IP 44. Abmessungen: 50 mm x 77 mm x 21 mm (BxHxT). Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie