Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Energiezähler 3-polig 20 A REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Energiezähler 3-polig 20 A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTEZ-0320.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250496

Hersteller Artikelnummer

MDTEZ-0320.01

Hersteller Typ

MDTEZ-0320.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTEZ-0320.01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX Energiezähler 3-fach 20 A, Direktmessung, 4TE REG, 230/400 V ACIndustrieausführung, Direkte Strommessung bis 20 A. 3-Phasen Zweirichtungszähler für Wirkenergie. Energiezähler für Ein-Phasen- oder Drei-Phasen Stromkreise. Messung der Wirk- / Blind- und Scheinleistung, Spannung, Strom und Leistungsfaktor cos phi. Separate Erfassung von Energieverbrauch und eingespeister Energie (KWh). Integrierte True RMS Strommessung (Stromstärke, kW). Strommessbereich 10 mA bis 20 A. Schwellwertschalter (Byte/2Byte/2Byte float). Haupt- und Zwischenzähler, sowie Betriebsstundenzähler. 4 mm² / 2x2,5 mm² Anschlussklemmen. Alle L-Anschlüsse getrennt. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.