Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Glas-Präsenzmelder 360° mit 3 Sensoren und Temperatursensor weiß

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Glas-Präsenzmelder 360° mit 3 Sensoren und Temperatursensor weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-G360D303

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250565

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-G360D303

Hersteller Typ

MDTSCN-G360D303

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-G360D303

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85176200

Glaspräsenzmelder 360° mit 3 Sensoren und Temperatursensor, Weiß. Ausführung zur Deckenmontage in der Schalterdose. Umfangreiche Applikation. Glasfront in weiss, integrierter Temperatursensor. 3 Sensoren mit Linse zur Präsenzerfassung. Einstellbare Bereitschafts- und Präsenzempfindlichkeit für Tag, Nacht und Alarm. Reichweite 11 m Ø, Präsenz 5 m Ø. 3 Lichtkanäle, Sensoren einzeln auswertbar. 1 HLK- und 1 Alarm-/ Meldekanal. Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit. Umfangreiche Tag/Nacht Funktion mit 2. Schaltobjekt. Integriertes weißes LED Nachtlicht. Orientierungslichtfunktion zum Verlassen des Raumes. Vermeidung von Fehlmeldungen für Alarmkanal durch reduzierte Empfindlichkeit und einstellbares Beobachtungsfenster. 3 Jahre Produktgarantie.