Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Glas Raumtemperaturregler Smart mit Farbdisplay schwarz

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Glas Raumtemperaturregler Smart mit Farbdisplay schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-RTRGS02S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250590

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-RTRGS02S

Hersteller Typ

MDTSCN-RTRGS02S

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-RTRGS02S

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

KNX Glas Raumtemperaturregler Smart mit Farbdisplay, Schwarz. Mit schwarzem Gehäuserückteil. Ausführung mit 4 Sensorflächen. Integrierter Busankoppler. Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige. Hintergrundfarbe w/s und Displayhelligkeit einstellbar. Anzeige von Soll- und Isttemperatur. Raumtemperaturregler für Innenräume, Messbereich -10 bis +50 °C. Reglertyp (2-Punkt, PI, PWM) auswählbar. Einfache Sollwertverstellung über separate +/- Tasten. 1Bit +/-, 1Byte oder 2Byte Absolutobjekt zur Sollwertverstellung. Speicherung der Sollwerte bei Busspannungsausfall. Grenzwerte Min/Max, Frostalarm, Min/Max Wertespeicher. Umschaltung der Betriebsart über Bit/Byte Objekte. Lüftungssteuerung mit Hand- oder Automatikbetrieb. 14 Byte Objekt zur Klartextdiagnose. Empfohlene Montagehöhe: 1,6 m. Abmessungen (B x H): 92 mm x 92 mm. Integrierter Busankoppler.3 Jahre Produktgarantie.