Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Glas Touch Smart 6 Zoll Plus KNX Secure Schwarz

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Glas Touch Smart 6 Zoll Plus KNX Secure Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBEGTSP6TS01S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250430

Hersteller Artikelnummer

MDTBEGTSP6TS01S

Hersteller Typ

MDTBEGTSP6TS01S

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBEGTSP6TS01S

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

KNX Glas Touch Smart Plus 6 Zoll, KNX Secure, Schwarz. Ausführung mit 6 Zoll Farbdisplay und umlaufendem weißen Orientierungslicht. Bis zu 64 Funktionen und bis zu 12 Statusanzeigen im Standby. Multifunktionstaster mit kapazitivem, hochauflösendem 6 Zoll TFT-Farbdisplay (1440 x 720 Pixel). Hochwertiges Design aus Glas und gebürstetem Aluminium. Intuitive Bedienoberfläche zur einfachen Steuerung der Raumfunktionen. Umlaufende RGBW-Hintergrundbeleuchtung zur Signalisierung von individuellen Betriebszuständen, Alarmen und als Orientierungslicht. Bis zu 64 Funktionen auf individuellen Ebenen und bis zu 12 Statusanzeigen im Standby. Raumfunktionen: Schalten, Dimmen, Tunable White, HSV, RGB, RGBW, Sonnenschutz, HVAC. Sprungfunktion für schnellen Seitenwechsel. Komfortabler Raumtemperaturregler mit Temperatursensor für Heiz- und Kühlbetrieb. Logikfunktionen, Szenensteuerung, Innovative Gruppensteuerung. Anzeige von Statusinformationen (1 Bit) und Meldungen (14 Byte). Integrierter Lautsprecher für akustische Rückmeldungen (Tastenbetätigung, Signalisierung von Meldungen). Schutz vor unberechtigtem Zugriff durch Codeschloss-Funktion (4 Nutzer). Individuelle Gestaltung nach Kundenwunsch (Logo, Hintergrundbild, Designfarben). Mit Diebstahl-/Demontageschutz. 2 Binäreingänge zum Anschließen von potentialfreien Kontakten (Taster, Schalter, Fensterkontakte). Einbau in eine handelsübliche Schalterdose (EU, UK, CH, CN). Hilfsspannung 24 .. 30 V DC. Integrierter Busankoppler, KNX Secure. Installation: Horizontal oder vertikal. Abmessungen (H x B x T): 92 x 160 x 14 mm.