Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Glastaster 8-fach Plus mit Temperatursensor weiß

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Glastaster 8-fach Plus mit Temperatursensor weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-GTT8W.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250333

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-GTT8W.01

Hersteller Typ

MDTBE-GTT8W.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-GTT8W.01

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Glas

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX Glastaster Plus 8-fach, Weiß, mit Temperatursensor. Ausführung mit 8 Sensorflächen und LED für Betriebs-/Statusanzeige. Umlaufendes Orientierungslicht. Mit Temperatursensor zur Raumtemperaturmessung. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Schließer- oder Öffnerbetrieb, Länge des Tastendruckes einstellbar. Senden der Werte, Zwangsführung und Schaltbefehle einstellbar. Tasterbetrieb mit kurzem/langem Tastendruck und 2 Objekten. Weiße/Rote LED je Sensorfläche. LED Helligkeit über Tag/Nacht Objekt in 5 Stufen einstellbar. Ein- und Zweitasterbetrieb für Dimmer/Jalousiefunktionen. Beschriftungsfolie zum Einschieben unter die Glasfläche. Einbau in 2 Schalterdosen, Lieferung mit Beschriftungsfolie. Abmessungen (B x H): 92 mm x 163 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.