Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Glastaster II Light 1-fach RGBW, Glas schwarz, Jalousie

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Glastaster II Light 1-fach RGBW, Glas schwarz, Jalousie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-GTL10SA1S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250301

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-GTL10SA1S

Hersteller Typ

MDTBE-GTL10SA1S

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-GTL10SA1S

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

1

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

KNX Glastaster II Light 1-fach, RGBW, Schwarz, Jalousie. Mit schwarzem Gehäuserückteil. Ausführung Auf/Ab Symbol mit 1 Tastenpaar / 2 Sensorflächen. Integrierter Busankoppler. Umfangreiche Applikation. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte. Werte/Szenen umschalten mit bis zu 4 Werten. Kurzer/langer Tastendruck und 2 Objekte. Patschfunktion mit zusätzlichem Schaltkanal. Zwei RGBW Status LEDs. LED Helligkeit über Tag-/Nacht- oder Helligkeitsobjekt steuerbar. 4 Logikblöcke. Einbau in Schalterdose. Abmessungen (B x H): 92 mm x 92 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.