Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Glastaster mit Farbdisplay mit 6 Flächen schwarz

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Glastaster mit Farbdisplay mit 6 Flächen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-GT20S.02S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250340

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-GT20S.02S

Hersteller Typ

MDTBE-GT20S.02S

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-GT20S.02S

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

KNX Glastaster II Smart mit Farbdisplay, Schwarz. Mit schwarzem Gehäuserückteil. Ausführung mit 6 Sensorflächen, Farbdisplay und RGB Statusanzeige. Verwendbar als 4/6/8/12-fach Taster. Großes, aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige. Bis zu 12 Funktionen auf 2 oder 3 Ebenen (2x6 oder 3x4 Funktionen). Bis zu 6 Funktionen ohne Ebenen Umschaltung. Mapping Funktion zur einfachen Funktionszuordnung. Patschfunktion mit erweitertem Funktionsumfang. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Erweiterte Infoanzeige mit bis zu 3 Zeilen und bis zu 6 Messwerten. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Symbole und freie Texte für jede Taste / Funktion einstellbar. Anzeige individueller Meldungen / Text Telegramme (1Bit/14Byte). Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte. Kurzer/langer Tastendruck mit 2 Objekten. RGB Status jeder Sensorfläche einzeln je Ebene ansteuerbar. Anzeige von Innen-/Außentemperatur und Uhrzeit. Displayhelligkeit automatisch über Lichtsensor und Tag/Nacht Objekt. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Empfohlene Montagehöhe: 1,10 - 1,25 m (als Taster). Einbau in Schalterdose, Abmessungen (B x H): 92 mm x 92 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.