Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Heizungsaktor 24/230 V 8-fach REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Heizungsaktor 24/230 V 8-fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTAKH-0800.03

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250252

Hersteller Artikelnummer

MDTAKH-0800.03

Hersteller Typ

MDTAKH-0800.03

Hersteller Artikel Nr.:

MDTAKH-0800.03

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Anzahl der Ausgänge:

8

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX Heizungsaktor 8-fach, 4TE, REG, 24-230 V AC. Heizungsaktor zur Steuerung von elektrothermischen Stellantrieben, mit LED Anzeige je Kanal. Neue Generation mit Funktionserweiterung. Jeder Kanal kann bis zu 4 Stellantriebe (230 V AC) steuern. Freie Zuordnung der Ausgänge zum Regler Kanal. Ansteuerung mit 1Bit (Schalten/PWM) / 1Byte (stetig) Stellgrößen oder direkte Ansteuerung mit Temperaturwert über KNX Bus. Integrierter PI Temperaturregler (Heizen und Kühlen). Komfort-, Nacht-, Frostschutzbetrieb. Sommer-/Winterbetrieb. Sollwertverstellung mit 1Bit +/-, 1Byte oder 2Byte Absolutobjekt. Unabhängige Sollwertvorgabe für Komfort / Standby / Nacht. Speicherung der Sollwerte bei Busspannungsausfall. Notbetrieb bei Ausfall der zyklischen Stellgrößen. Überlastschutz mit Störmeldeobjekt (230 V AC). Spannungsausfallerkennung mit Störmeldeobjekt (230 V). Objekte für Heizungsanforderung sowie Festsitzschutz. Umfangreiche Szenenfunktionen. Kompatibel zu vielen Visualisierungen. Mindestvorlauftemperatur. Klartextdiagnose je Kanal mit 14Byte Objekt. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). 3 Jahre Produktgarantie.