Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Helligkeitssensor-/regler mit Konstantlichtregelung Up

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Helligkeitssensor-/regler mit Konstantlichtregelung Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-LSD01.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250572

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-LSD01.01

Hersteller Typ

MDTSCN-LSD01.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-LSD01.01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX Lichtsensor-/regler mit Konstantlichtregelung, UP. Ausführung zur Deckenmontage mit 35 mm Kaiser Einbaudose. Helligkeitssensor mit Konstantlichtregelung für bis zu 3 Lichtbänder. Helligkeit über Bus auslesbar. Orientierungslicht (Helligkeit und Zeit einstellbar). Tag/Nacht Betriebsart mit getrennten Einstellungen. 35mm Kaiserdose im Lieferumfang enthalten (Einbautiefe 45 mm). Abmessungen (B x H x T): 43 mm x 43 mm x 30 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.