Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Jalousieaktor 1-fach mit 4-fach Tasterschnittstelle Up

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Jalousieaktor 1-fach mit 4-fach Tasterschnittstelle Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTJAL-B1UP.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250497

Hersteller Artikelnummer

MDTJAL-B1UP.02

Hersteller Typ

MDTJAL-B1UP.02

Hersteller Artikel Nr.:

MDTJAL-B1UP.02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC, mit 4 Binäreingängen Für Motoren 230 V AC bis 300W. Mit 4 Binäreingängen und Sonnenstandsberechnung. Funktion Jalousie/Rollladen:. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung. Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. Getrennte Verfahrzeit für Auf/Ab einstellbar. Tastbetrieb zur genauen Positionierung. Erweiterte 1Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen. 1Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle. Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen. Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Funktion Binäreingänge:. Zum Anschluß von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten. Integrierte Auswertung der Fensterkontakte. Einstellbares Sendeverhalten der Auf/Ab Objekte (zu den internen Schaltkontakten oder Aktoren auf dem KNX Bus). Dimmer- und Jalousiefunktion für Ein- und Zweitaster Betrieb. Binäreingänge als Tasterschnittstelle/Tasterinterface nutzbar. Abmessungen (B x H x T): 41 mm x 41 mm x 22 mm. 3 Jahre Produktgarantie.