Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Jalousieaktor 4-fach mit aut. Fahrzeitmessung REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Jalousieaktor 4-fach mit aut. Fahrzeitmessung REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTJAL-0410M.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250502

Hersteller Artikelnummer

MDTJAL-0410M.02

Hersteller Typ

MDTJAL-0410M.02

Hersteller Artikel Nr.:

MDTJAL-0410M.02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX Jalousieaktor 4-fach mit Fahrzeitmessung, 4TE, REG, 8 A, 230 V AC. Für Motoren 230 V AC bis 300 W. Mit Sonnenstandsberechnung. Umfangreiche Applikation. Die Fahrzeiten werden automatisch gemessen und gespeichert. Handbedienung sperrbar und LED Anzeige je Kanal. Betriebsart Jalousie/Rollladen. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung. Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. Getrennte Verfahrzeit für Auf/Ab einstellbar. Tastbetrieb zur genauen Positionierung. Erweiterte 1Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen. 1Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle. Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen. Verhalten nach Alarm und Sperre einzeln einstellbar. Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Je zwei L- Anschlüsse intern gebrückt. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie.