Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Jalousietaster Smart 55 mit Fabrdisplay reinweiß glänzend

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Jalousietaster Smart 55 mit Fabrdisplay reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBE-JTA550401

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 4

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250342

Hersteller Artikelnummer

MDTBE-JTA550401

Hersteller Typ

MDTBE-JTA550401

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBE-JTA550401

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

4

Farbe:

weiß

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Display:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX Jalousietaster Smart 55 mit Farbdisplay, Reinweiß glänzend. Ausführung mit 4 Tasterflächen und integrierter Zeitschaltuhr. Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige. Displayhelligkeit über Helligkeits- und Tag/Nacht-Objekt einstellbar. Anzeige von Höhe, Lamelle und Wind-/Regen-/Frostalarm. Auf/Ab Tasten für Handbedienung. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Zeitschaltuhr mit 8 Schaltzeiten, Gangreserve. Tages-/Wochen-/Astroschaltfunktion. Automatische Feiertagsberechnung. Schaltzeiten über ETS und am Taster einstellbar. Steuerung von Höhe und Lamelle über Zeitschaltuhr. Zeitschaltuhr und Beschattungsautomatik manuell aktivierbar. Ausgangsobjekte für Datum und Uhrzeit (Master). Datum und Uhrzeit über KNX-Bus einstellbar (Slave). 8 Logikblöcke mit je 4 Eingängen. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.