Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Jalousietaster Smart 55 mit Fabrdisplay schwarz matt

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Jalousietaster Smart 55 mit Fabrdisplay schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTBEJTA5504601

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250434

Hersteller Artikelnummer

MDTBEJTA5504601

Hersteller Typ

MDTBEJTA5504601

Hersteller Artikel Nr.:

MDTBEJTA5504601

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

KNX Jalousietaster Smart 55 mit Farbdisplay, Schwarz matt. Ausführung mit 4 Tastflächen und integrierter Zeitschaltuhr. Integrierter Busankoppler. Passend für 55 mm Schalterprogramme z.B.: GIRA E2 oder BERKER B3, B7 oder JUNG A550 oder MERTEN M-Pure. Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige. Displayhelligkeit über Helligkeits- und Tag/Nacht Objekt einstellbar. Anzeige von Höhe, Lamelle und Wind-/Regen-/Frostalarm. Auf/Ab Tasten für Handbedienung. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Zeitschaltuhr mit 8 Schaltzeiten, Gangreserve. Tages-/Wochen-/Astroschaltfunktion. Automatische Feiertagsberechnung. Schaltzeiten über ETS und am Taster einstellbar. Steuerung von Höhe und Lamelle über Zeitschaltuhr. Zeitschaltuhr und Beschattungsautomatik manuell aktivierbar. Ausgangsobjekte für Datum / Uhrzeit (Master). Datum / Uhrzeit über Bus einstellbar (Slave). 8 Logikblöcke mit je 4 Eingängen. 3 Jahre Produktgarantie.