Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Kombi-Präsenzmelder 360° mit Raumklima-Sensoren reinweiß matt

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Kombi-Präsenzmelder 360° mit Raumklima-Sensoren reinweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCNKP360K313

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250616

Hersteller Artikelnummer

MDTSCNKP360K313

Hersteller Typ

MDTSCNKP360K313

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCNKP360K313

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

KNX Kombi-Präsenzmelder 360° mit Raumklima-Sensoren, Reinweiß matt. Passiv-Infrarot-Präsenzmelder mit 3 Sensoren für die Deckenmontage. Konstantlichtregelung für bis zu 3 Lichtbänder. Sensoren für CO2- und VOC-Mischgas- Konzentration, relative Feuchtigkeit und Temperatur. Oberer und unterer Schwellenwert einstellbar je Messwert. Visualisierung der Luftqualität über interne RGB-LED. Luftqualitätsampelfunktion einstellbar auf CO2- oder VOC-Sensor mit 4 Farbkanälen und einstellbaren 1 Bit- / Szenen- / RGB- oder HSV-Ausgangsobjekten. Erfassungsbereich 360°, Reichweite Ø 11 m, Präsenz Ø 5 m. 1 HLK- und 1 Alarm- / Meldekanal. Einstellbare Auslöse- und Präsenzempfindlichkeit für Tag, Nacht und Alarm. Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit. Luftgüteregelungsfunktion als Stufen- / PI-Regler für CO2- / oder VOC-Sensor einstellbar. Integrierter Raumtemperaturregler mit extern einstellbarem Sollwert und einstellbaren Regelparametern. 3 Jahre Produktgarantie.