Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Leckagesensor

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Leckagesensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-LSEN1.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Leckage-Sensor

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250573

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-LSEN1.01

Hersteller Typ

MDTSCN-LSEN1.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-LSEN1.01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Leckage-Sensor

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX Leckagesensor zur Erkennung von WassereinbrüchenMit integriertem Busankoppler. Bodensensor zur Erfassung von Leckagen und Wassereinbruch.Sichere Erkennung leitender Flüssigkeiten mittels elektrolytischer Wechselspannungs-Messung. Alarmkanal zur Steuerung / Meldung. Optische Alarmierung. Ein- / Ausschaltverzögerung einstellbar.Wahlweise Rückstellung über Objekt oder automatisch. Länge Anschlussleitung: 1,4 m. Schutzart: IP 66. Abmessungen: Ø 70 mm x 24 mm (B/H x T). Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.