Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX LED Anzeige 12-fach 55x55 schwarz matt

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX LED Anzeige 12-fach 55x55 schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCNLED550601

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Meldetableau

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250620

Hersteller Artikelnummer

MDTSCNLED550601

Hersteller Typ

MDTSCNLED550601

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCNLED550601

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Meldetableau

Montageart:

Unterputz

Display:

LED

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85312020

KNX LED Anzeige 55, Schwarz matt. Ausführung mit 12 RGB LED. Integrierter Busankoppler. Passend für 55 mm Schalterprogramme z.B.: GIRA E2 oder BERKER B3, B7 oder JUNG A550 oder MERTEN M-Pure. 12 unabhängige voneinander schaltbare RGB LEDs. Mittiges Schriftfeld mit Deckfolie zur individuellen Beschriftung. 3 Objekte je LED. 4 Zustände je LED möglich (Wert=0, Wert=1, Prioritätsobjekt=1, Ausfall des Objekts). 8 Logikblöcke mit je 8 Eingängen. 4 Module zum Vergleichen von Telegrammen. Helligkeit in 2 Stufen einstellbar. Tag-/Nachtobjekt. Abschaltung/Reduzierung der Helligkeit. Anwesend/Abwesend Objekt. Ausfallüberwachung der Objekte mit Meldefunktion. Objekt mit Meldefunktion (z.B. Abwesend oder Fenster geöffnet). 3 Jahre Produktgarantie.