Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX LED Anzeige 12-fach Glas schwarz

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX LED Anzeige 12-fach Glas schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCNGLED1S01S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Meldetableau

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250615

Hersteller Artikelnummer

MDTSCNGLED1S01S

Hersteller Typ

MDTSCNGLED1S01S

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCNGLED1S01S

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Meldetableau

Montageart:

Unterputz

Display:

LED

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85312020

KNX Glas LED Anzeige, Schwarz. Mit schwarzem Gehäuserückteil. Ausführung mit 12 RGB LED. Integrierter Busankoppler. 12 unabhängige voneinander schaltbare RGB LED. Beschriftungsfolie zum Einschieben unter die Glasfläche. 3 Objekte je LED. 5 Zustände je LED einstellbar (Wert=0, Wert=1, 2 Prioritätsobjekte, Ausfall des Objekts). 8 Logikblöcke mit je 8 Eingängen. 4 Module zum Vergleichen von Telegrammen. 2 Helligkeitsstufen. Tag-/Nachtobjekt. Abschaltung/Reduzierung der Helligkeit. Anwesend/Abwesend Objekt. Ausfallüberwachung der Objekte mit Meldeobjekt. Meldeobjekt (z.B. Abwesend und Fenster geöffnet). Abmessungen (B x H): 92 mm x 92 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.