Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX LED Controller 2-fach

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX LED Controller 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTAKD-0224V.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250241

Hersteller Artikelnummer

MDTAKD-0224V.02

Hersteller Typ

MDTAKD-0224V.02

Hersteller Artikel Nr.:

MDTAKD-0224V.02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Einbau

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX LED Controller 2-Kanal 3/6 A. Für 12/24 V CV LED, 2 einzelne Kanäle oder TW. Umfangreiche Applikation. Absolutes und relatives Dimmen. Szenenfunktion. Tunable White Farbtemperatursteuerung. Auswählbare Dimmkurve und PWM Frequenz bis 1000 Hz. Globale und individuelle Dimmgeschwindigkeiten. Wiederholung von Sequenzen. Für 12/24 V CV LED, 3 A je Kanal (Common Anode). Parallelbetrieb von zwei Kanälen mit 6 A. Betriebsarten: 2 x Weiß, Tunable White. Automatische Farbtemperatursteuerung Dim2Warm. Dynamische Tageslichtsteuerung HCL (Biologisch wirksames Licht). Automatisches uhrzeitabhängiges Dimmen. Tag/Nacht Funktion. Überstrom- und Temperaturüberwachung. Intelligenter 16 A C-Last Relaisausgang zum Schalten der externen LED Spannungsversorgung. Abmessungen (B x H x T): 46mm x 25mm x 113mm. 3 Jahre Produktgarantie.