Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX LED Controller 4-fach RGWB 2/4 A REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX LED Controller 4-fach RGWB 2/4 A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTAKD-0424R202

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250248

Hersteller Artikelnummer

MDTAKD-0424R202

Hersteller Typ

MDTAKD-0424R202

Hersteller Artikel Nr.:

MDTAKD-0424R202

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Anzahl der Ausgänge:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Parallel-Betrieb möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

LED Controller 4-Kanal 2/4A, RGBW, 2TE REG. Für 12/24V CV LED, 4 einzelne Kanäle oder RGBW, TW. Umfangreiche Applikation. Absolutes und relatives Dimmen für HSV Farbraum und RGB. Tunable White Farbtemperatursteuerung. Auswählbare Dimmkurve und PWM Frequenz bis 1000Hz. Globale und individuelle Dimmgeschwindigkeiten. Individuelle und vordefinierte Sequenzen (z. B. TV Simulator). Wiederholung von Sequenzen zur automatischen Farbsteuerung. Für 12/24V CV LED, (Common Anode). Umschaltbare Lastverteilung: 4 Kanäle je 2A oder 1 Kanal 3,5A und 3 Kanäle je 1,5A. Parallelbetrieb von zwei Kanälen mit 4A. Betriebsarten: 4 x Weiß, RGB, RGBW, Tunable White. Automatische Farbtemperatursteuerung Dim2Warm. Dynamische Tageslichtsteuerung HCL (Biologisch wirksames Licht). Automatisches uhrzeitabhängiges Dimmen. Tag/Nacht Funktion. Überstrom- und Temperaturüberwachung. 3 Jahre Produktgarantie.