Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Logikmodul REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Logikmodul REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-LOG1.02

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250571

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-LOG1.02

Hersteller Typ

MDTSCN-LOG1.02

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-LOG1.02

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX Logikmodul, 2TE, REG. Ausführung im Reiheneinbaugehäuse, mit 4 frei belegbaren LED. 24 unabhängige Funktionsblöcke frei belegbar: Universallogik mit bis zu 5 Bedingungen. Logikgatter (AND/OR/XOR) mit je 8 Eingängen. Zyklisches Senden/Abfragen von Werten. Speichern von Werten bei Busspannungsausfall. Telegrammüberwachung, Filterfunktionen. Formatwandler, Zeitfunktionen. Multiplexer/Trennwandfunktion. Min-/Max-/Mittelwert, Universalrechner. Umwandlung in PWM, Telegrammvervielfacher/Sequenzer. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie.