Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Micro Bewegungsmelder KNX Secure Weiß

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Micro Bewegungsmelder KNX Secure Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTPSEBWML0101S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250509

Hersteller Artikelnummer

MDTPSEBWML0101S

Hersteller Typ

MDTPSEBWML0101S

Hersteller Artikel Nr.:

MDTPSEBWML0101S

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

KNX Micro Bewegungsmelder, KNX Secure, Weiß. Ausführung zur Hohlwandmontage. Mit Temperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur. Mit Helligkeitssensor. Erfassungswinkel H 116° / V 25°, Reichweite 5 m. Auslöseempfindlichkeit für Tag, Nacht und Präsenz separat einstellbar. 1 HLK- und 1 Alarm- / Meldekanal. Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. Master/Slave Funktion einstellbar. Externer Tastereingang für Automatik und Handbetrieb. Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit. Empfohlene Montagehöhe: 1,05 .. 1,20 m. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.