Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Micro Präsenzmelder 360° 1Sensor KNX Secure Weiß

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Micro Präsenzmelder 360° 1Sensor KNX Secure Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTPSE-PMC0101S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250507

Hersteller Artikelnummer

MDTPSE-PMC0101S

Hersteller Typ

MDTPSE-PMC0101S

Hersteller Artikel Nr.:

MDTPSE-PMC0101S

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

KNX Micro Präsenzmelder 360°, 1 Sensor, KNX Secure, Weiß. Ausführung zur Montage in abgehängte Decken. Mit Temperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur. Mit Helligkeitssensor. Einstellbare Auslöse- und Präsenzempfindlichkeit für Tag, Nacht und Alarm. Reichweite elliptisch: x = Ø 9 m, y = Ø 7 m. 1 HLK- und 1 Alarm- / Meldekanal. Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. Eingang für externen Taster mit Rückfallzeit. Intelligente Umschaltfunktion für Automatik und Handbetrieb. Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit. Erweiterte Tag/Nacht Funktion mit zweitem Schaltobjekt. Vermeidung von Fehlmeldungen für Alarmkanal durch reduzierte Empfindlichkeit und einstellbares Beobachtungsfenster. Lochmontage Bohrdurchmesser: 18 mm. Einbautiefe: 80 mm. Integrierter Busankoppler, KNX Secure. 3 Jahre Produktgarantie.