Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Modbus Gateway RTU485 REG

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Modbus Gateway RTU485 REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-MBGRTU01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - RS-485

  • Montageart - REG

  • Protokoll - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250574

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-MBGRTU01

Hersteller Typ

MDTSCN-MBGRTU01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-MBGRTU01

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

RS-485

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart:

DC

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85176200

KNX Modbus Gateway RTU485, 2TE, REG. Ausführung zum bidirektionalem Datenaustausch zwischen Modbus RTU- und KNX-Geräten. KNX Modbus Gateway RTU485 mit bis zu 200 frei konfigurierbaren Kanälen. Als Modbus-Master oder -Slave einsetzbar. Slave ID für jeden Kanal separat auswählbar. Einfache Skalierungseinstellungen mittels mathematischer Funktionen. Wertebereichsumrechnungen für jeden Kanal einstellbar. Multi Read Funktionalität Modbus-seitig. Read/Write Funktion mit 2 Objekten pro Kanal. Wertevergleicher Blöcke mit je 4 Vergleichswerten und Operationen. Meldetexte zur Darstellung des Geräte-Status. Universell einsetzbar, unterstützt eine Vielzahl von Modbus- und KNX-Datentypen. Keine zusätzliche Modbus Versorgungsspannung notwendig. Die Stromversorgung erfolgt über den KNX-Anschluss. Modbus / KNX galvanisch getrennt. Entwicklung und Produktion in Engelskirchen. 3 Jahre Produktgarantie.