Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Präsenzmelder für den Einbau in ein Spoteinbaugehäuse

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Präsenzmelder für den Einbau in ein Spoteinbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-P360E303

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250581

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-P360E303

Hersteller Typ

MDTSCN-P360E303

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-P360E303

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Betriebsartenschalter:

Ja

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

Anzahl der Kanäle:

3

Max. Einschaltdauer:

240 min

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85176200

Einbaupräsenzmelder MR16 360° mit 3 Sensoren und Temperatursensor. Zum Einbau in MR16 Einbaurahmen für LED Spots. Mit Temperatursensor und LED Nachtlicht. Neue umfangreiche Applikation. 3 Pyro Detektoren mit Linse zur Präsenzerfassung. Einstellbare Bereitschafts- und Präsenzempfindlichkeit für Tag, Nacht und Alarm. Reichweite 11m Ø, Präsenz 5m Ø. 3 Lichtkanäle, Sensoren einzeln auswertbar. 1 HLK- und 1 Alarm-/ Meldekanal. Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. Integrierter Temperatursensor. Eingang für externen Taster mit Rückfallzeit. Intelligente Umschaltfunktion für Automatik und Handbetrieb. Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit. Umfangreiche Tag/Nacht Funktion mit 2. Schaltobjekt. Integriertes LED Nachtlicht. Orientierungslicht (Helligkeit und Zeit einstellbar). Vermeidung von Fehlmeldungen für Alarmkanal durch reduzierte Empfindlichkeit und einstellbares Beobachtungsfenster. Auch für schwenkbare MR16 Einbaurahmen geeignet. 3 Jahre Produktgarantie.