Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Präsenzmelder Mini

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Präsenzmelder Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-P360D101

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250578

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-P360D101

Hersteller Typ

MDTSCN-P360D101

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-P360D101

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Betriebsartenschalter:

Ja

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

Anzahl der Kanäle:

1

Max. Einschaltdauer:

240 min

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Mini Präsenzmelder 360°, UP, Reinweiß matt. Ausführung zur Deckenmontage in 35mm Kaiser Einbaudose. Präsenzmelder mit Lichtsensor. 1 Pyro Detektor mit Linse zur Erfassung. Präsenz 3-4m Ø. Schaltkriterien Bewegung und Helligkeit. Helligkeit über Bus auslesbar. Master/Slave Funktion einstellbar. Integrierter Szenenbaustein. Tag/Nacht Funktion, Meldebetrieb. Steuerkanal HLK (einstellbar über Beobachtungsfenster). Sperr- und Zwangsfunktionen. Orientierungslicht (Helligkeit und Zeit einstellbar). Empfindlichkeit in der Nacht und für Bereitschaft absenkbar. 35mm Kaiserdose im Lieferumfang enthalten (Einbautiefe 45mm). Abmessungen (B x H x T): 43mm x 43mm x 30mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.