Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Raumtemperaturregler 55x55 schwarz matt

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Raumtemperaturregler 55x55 schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCNRT1UP0601

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250633

Hersteller Artikelnummer

MDTSCNRT1UP0601

Hersteller Typ

MDTSCNRT1UP0601

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCNRT1UP0601

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

KNX Raumtemperaturregler 55, Schwarz matt. Montage in Schalterdose. Integrierter Busankoppler. Passend für 55 mm Schalterprogramme z.B.: GIRA E2 oder BERKER B3, B7 oder JUNG A550 oder MERTEN M-Pure. Reglertyp (2-Punkt, PI, PWM) auswählbar. Speicherung der Sollwerte bei Busspannungsausfall. Bit/Byte Objekt zur Sollwertverstellung. Temperaturregelung von Innenräumen, Messbereich -10 bis +50 °C. Grenzwerte Min/Max, Frostalarm, Min/Max Wertespeicher. Sollwertvorgabe über Visualisierung, z.B. MDT VisuControl. Tag-/Nacht-/Frostschutzbetrieb. Statusrückmeldung über HVAC und RHCC Status Objekte. Umschaltung der Betriebsart über Bit/Byte Objekte. Einbau mit mitgeliefertem Tragring. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.