Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX Regensensor

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX Regensensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTSCN-RS1R.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Niederschlagssensor

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250586

Hersteller Artikelnummer

MDTSCN-RS1R.01

Hersteller Typ

MDTSCN-RS1R.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTSCN-RS1R.01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Niederschlagssensor

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX Regensensor. Außenmontage in Aufputzgehäuse, mit Montagewinkel. Automatische Heizung zum Trocknen der Sensorfläche. Heizungsbetrieb über unverdrosselten Ausgang STV-640/STC Serie oder externe 24 V DC Versorgungsspannung. Stromaufnahme der Heizung beträgt weniger als 100 mA. 5 m Busanschlußkabel. Rostfreier Montagewinkel im Lieferumfang enthalten. Abmessungen (B x H x T): 67 mm x 67 mm x 29 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.