Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX-RF LED Kontroller CC/CV 2-Kanal 30W/230V, secure

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX-RF LED Kontroller CC/CV 2-Kanal 30W/230V, secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTRFAKD230CC2S

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916130923

Sonepar Artikelnummer

121250529

Hersteller Artikelnummer

MDTRFAKD230CC2S

Hersteller Typ

MDTRFAKD230CC2S

Hersteller Artikel Nr.:

MDTRFAKD230CC2S

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Einbau

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

KNX RF+ LED Controller CC/CV 30 W / 230 V 2-Kanal, Secure. Ausführung mit integriertem Netzteil in kompakter Bauform. Konstantstrom LED-Controller mit max. Ausgangsstrom von 700 mA. Zum Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. KNX RF+ Protokoll im Systemmode. Optimierte Hybrid-Dimmung für eine bessere Lichtqualität. Dimmbereich von 0,2 % .. 100 %, Mindeststrom 0,7 mA. Perfektes Dimmverhalten über den gesamten Dimmbereich. Maximale Ausgangsleistung: 30 W über beide Kanäle. Ausgangsstrom max. 700 mA. Konstantstrom wählbar über DIP-Schalter. Konstantspannungsbetrieb mit 24 V oder 48 V. Tunable White Farbtemperatursteuerung. Wählbare Dimmkurve, individuelle Sequenzen. Betriebsarten: 2x Weiß oder 1x Tunable White. Automatische Farbtemperatursteuerung Dim2Warm. Dynamische Tageslichtsteuerung HCL (Human Centric Lighting). Automatisches uhrzeitabhängiges Dimmen. Überstrom- und Temperaturüberwachung. Integriertes Netzteil in kompakter Bauform. Sekundäre Anschlussleitung bis zu 6 m. Abmessungen (H x B x T): 54 x 129 x 25 mm. 3 Jahre Produktgarantie.