Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX-RF+ Linienkoppler Up

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX-RF+ Linienkoppler Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTRF-LK001.03

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250524

Hersteller Artikelnummer

MDTRF-LK001.03

Hersteller Typ

MDTRF-LK001.03

Hersteller Artikel Nr.:

MDTRF-LK001.03

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX RF+ Funk Linienkoppler, UP. Montage in Schalterdose. Integrierter Busankoppler. Für den Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. KNX RF+ Funk Linienkoppler zur Anbindung von MDT KNX RF+ Geräten, z.B. MDT Taster RF+ oder MDT Glastaster RF+. Neues KNX RF+ Protokoll im Systemmode. Inbetriebnahme ab ETS 5. Kompatibel zur neuen KNX RF+ Funk Spezifikation. Segmentkoppler-Funktionalität (ETS6). Filterfunktionen zur Verringerung der Buslast. Montage in Schalterdose. Abmessungen (B x H x T): 41 mm x 41 mm x 22 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.