Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - MDT KNX-RF+ Schaltaktor 2-fach Up

kopierenkopieren
MDT - MDT KNX-RF+ Schaltaktor 2-fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDTRF-AKK2UP.01

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121250517

Hersteller Artikelnummer

MDTRF-AKK2UP.01

Hersteller Typ

MDTRF-AKK2UP.01

Hersteller Artikel Nr.:

MDTRF-AKK2UP.01

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX RF+ Funk Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC. Zum Einbau in die Schalterdose. Ausführung mit monostabilen Relais Strom max. 10 A bei ohmscher Last, 10 A bei 14 µF / 2 EVG. Zum Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. Neues KNX RF+ Protokoll im Systemmode. Inbetriebnahme ab ETS5. Schließer- und Öffnerbetrieb. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle. Logische Verknüpfungen. 8 Szenen je Kanal. Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Einbau in die Schalterdose. Anbindung über MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler. Zur Modernisierung ohne Verlegung von Buskabeln. Spannungsversorgung 230 V AC. Abmessungen (B x H x T): 41 mm x 41 mm x 22 mm. 3 Jahre Produktgarantie.